元祖ヤキヤキ屋台 IH対応たこ焼器16穴

元祖ヤキヤキ屋台 IH対応たこ焼器16穴 和平フレイズ
(1件のレビュー)

鉄鋳物製のたこ焼器。外はカリッと、中はトロトロ美味しく焼き上げます。
底面が平らなので、ガス火はもちろんIHクッキングヒーターでもお使い頂けます。
一度に16個焼けます。

寸法(mm)約230×190×29 質量(g)約1600 材質本体:鉄、内外面:焼付塗装 穴数16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75945075 RB-2157
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75945075
2023-05-16
用途:
買って良かったです

ガス台でもIHでも、どちらでも使えるというのが良くて購入。納品まで大分待ちましたが、買って良かったです。16穴あればそこそこ食べることが出来るので、楽しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする