曜日別特売

冷凍庫 86L 右開き

冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開き - YAMAZEN(山善)

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。

用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5質量(kg)33電源AC100V(50/60Hz)電動機(W)42年間消費電力量(kWh/年)225電源コード(m)1.8冷媒R600a性能冷凍室:フォースター保証期間1年ホワイト庫内容量(L)86内容量1台
取扱説明書:(3.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946579YF-U91(W)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする