防犯カメラ
バッテリー式の完全ワイヤレス防犯カメラ。モニタリングはスマホで行うため配線は一切なし。
小型サイズで少ないスペースでも設置が可能。付属品の磁気パネル用ブラケットを使い、付け外しも楽々。
屋外で問題なく使用できることを前提に開発されているため、日常生活においての雨やほこりに耐えられる、「防塵・防水」機能付き。
「不審者を発見→スマホにお知らせ」スマホに専用アプリをインストールすることで、リアルタイム、録画での視聴が可能。カメラに内蔵されているセンサーが人や動物などの動体を検知すると、Wi-Fi経由でスマホへお知らせが届きます。さらに、自動的に録画も開始され、マイクロSDカードに保存。8秒間録画した後、検知がない場合は電力の消費を抑えるためスリープモードに入ります。
アプリを立ち上げて、ORコードをリリカG2(防犯カメラ本体)でスキャンするだけで初期設定が可能。本体の取付とともに簡単にできます。
200万画素のフルハイビジョンに対応。逆光補正機能もあり様々なシーンを鮮やかに撮影します。また、動体の検知がない場合に自動的にスリープモードに入ることで、バッテリーの消費を抑えます。(1日に10回の動体検知があった場合は約90日間、高画質待機が可能。)
防犯カメラとして使用するのはもちろん、子どもやペットの見守り、介護など用途はさまざま。過去にリリースしたシリーズでは、害獣被害に悩まれた農家の方が使われたケースも。暮らしの中で目が行き届かない場所に、第3の目として活用できます。複数台のスマホから映像を視聴可能。
用途防犯カメラ、見守りカメラとして。日本製 屋外 小型 SDカード録画 家庭用 インターホン wifi 防水 ベビーカメラ
防水性IP65
使用場所屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.8×10.3
質量(g)173
解像度Full HD(フルハイビジョン画質)
レンズ2.1mm/110°
映像圧縮方式H.264
音声双方向(マイク・スピーカー内蔵)
Wi-FiIEE802.11b/g/n(2.4GHz)
寸法(m)赤外線暗視:5
センサーPIR
タイプ動体検知:検知後8秒間録画、その後検知が無い場合は待機状態へ
充電方式5V/1A アダプター(アダプターは付属なし)
ストレージ対応:最大128GB microSDカード(※推奨64GB以下)
バッテリー最大130日間待機可能(10回/日の動体感知があった場合約90日間動作)
保証期間1年
注意
※クラウド保存は有料となります。(2022年春開始予定)※マイクロSDカードは付属しておりませんのでお客様でのご用意をお願いいたします。
防犯用カメラ の新着商品
