曜日別特売

3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート)

3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) - YAMAZEN(山善)

焼き物料理・たこ焼きはこれ一台でおまかせ!平面プレート・波型プレート・たこ焼きプレートの3WAY仕様。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。

用途ホットプレート、電気ホットプレートとして。お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、焼肉、ホットケーキ、パンケーキ、たこ焼きに。温度調節範囲(℃)80~230電源コード(m)1.9消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)温度調節保温(約80℃)ー強(約230℃)保証期間1年ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946773EDH-T1300(B)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする