設定情報
販売価格(税別)
12,900~
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
カスタマイズ項目が決定するとメーカー品番が表示されます。

 
サンゲツ

CLEAS 防虫フィルム ムシアウェイマット

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
CLEAS 防虫フィルム ムシアウェイマット (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

防虫効果のある薬剤を表面に練り込んだフィルム。
すりガラス調のタイプです。
効果のある虫:ハエ・蚊・ノミ・アブラムシ類・ウンカ類など
使用している薬剤:ピレスロイド系薬剤
薬剤の安全性:急性毒性値 傾向LD50(mg/kg)>42000(数値は大きいほど安全であることを示します。コーヒーなどに含まれるカフェインが174~192であり、食塩が3000~5000です。したがってそれよりも口に入れても安全性が高いことを示しています。)
殺虫効果はございません。また即効性や完全な虫の侵入を防ぐものではありません。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。

注文コード75954263 用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)168 可視光線透過率(%)88 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.84 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※外貼り用
カスタマイズ設定してください

横幅

縦幅

設定情報
設定情報
販売価格(税別)
12,900~
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
カスタマイズ項目が決定するとメーカー品番が表示されます。
 
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする