車載用12V弁当箱炊飯器

車載用12V弁当箱炊飯器 サンコー(電子機器) 車載用12V弁当箱炊飯器 サンコー(電子機器) 車載用12V弁当箱炊飯器 サンコー(電子機器) 車載用12V弁当箱炊飯器 サンコー(電子機器)

炊き立ての美味しさを車でも
速くて、旨い。
12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。
車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。
お茶碗一杯、最速25分!
最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。
弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破!
家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破!
たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。
車載専用設計、12V
車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。
自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい!
手順もかんたん。
お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。
炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪
嬉しい収納性能
収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。
車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。
また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪
車中泊や長距離移動に
なんといっても車中泊に最適!
火を使わないので安心して使用することができますね♪
長距離移動にもおすすめです。
サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!

用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 質量(g)約817(ケーブル含む) 電源(V)DC12、9.2A(シガーソケットより給電) 定格消費電力(W)110 電流ヒューズ10A 炊飯容量最大:0.18L(1合) 時間炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く) 材質フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工 ケーブル長(cm)135 モード保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能 セット内容炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 内容量1個
注意
※おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(コンセント用)とはケーブルの形状が異なり互換性がございませんのでご注意ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(コンセント用)とはケーブルの形状が異なり互換性がございませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75950018 TKLUN21W
6,346
6,298
6,928 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする