お一人様全自動コーヒーメーカー 「俺のバリスタ2」

お一人様全自動コーヒーメーカー 「俺のバリスタ2」 サンコー(電子機器)

珈琲は挽きたてが一番美味しい
時間とともに酸化していく珈琲は、珈琲は挽きたてが一番美味しいと言われています。
とは言っても、自宅で豆から挽くのはなんだかハードルが高い…
この「俺のバリスタ2」なら、誰でも簡単に美味しい挽きたて珈琲が味わえる!
ブラックコーヒーもカフェオレも。
豆から挽いた至極の一杯はいかがですか?
これ一台で全て完結
コンビニコーヒーって美味しいですよね。
なんといってもそれは挽きたてだから!
でも、毎日味わうには割高です。
しかし俺のバリスタがあれば、手軽にコスパよく美味しい本格珈琲を味わうことができます。
簡単3STEP
使い方はとても簡単。
水と豆を入れて、カップをセットするだけ!あとはお好みのモードを選択すれば「挽き」から「抽出」まで全てお任せです。
付属のサーモタンブラーはもちろん、お手持ちのマグカップにも対応可能。
メッシュプレートの高さを変えることで、マグカップでも飛び散りにくい高さにすることができます。
選べる細挽きと粗挽き、自分だけのバリスタ
選べる細挽きと粗挽きで、気分に合わせたドリップを。
ブラックコーヒーでキリッと飲みたい気分には粗挽きを、ゆっくりホッと一息したいときには細挽きを。
また、豆を都度変えられるのでお好みに合わせた焙煎度の豆を購入することもおすすめです。
使用後はフィルターをまるっと取り外して洗浄が可能です。
部屋の景観を邪魔せず、どこでも置きやすいスリムでスタイリッシュな見た目がたまりません。

用途家でも本格味わい。豆から挽く全自動コーヒーメーカー 容量(mL)60(すりきり) 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:155×240×360 質量(g)本体:2280 タンブラー:260 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)コーヒーメーカー:900、コーヒーミル:150 機能保温装置:なし 使用量本体最大水位:600mL、本体最低水位:300mL 安全装置サーモスタット:130℃、温度ヒューズ:229℃ 定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒 容量(g)計量スプーン:6、最大豆/粉量:35 材質本体:PP、ステンレス、タンブラー:ステンレス、AS(蓋)、ステンレス:耐熱温度800℃、耐冷温度-190℃、AS:耐熱温度90℃耐冷温度-1 セット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)タンブラー:87×175(蓋込み) 材質(サーバー)ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75950027 S-TCM21S
13,455
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする