イブルシリーズ 綿100% 抱き枕

イブルシリーズ 綿100% 抱き枕 ナイスデイ

お部屋でのくつろぎに、やさしい使い心地の抱きまくら。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。身体にぴったり寄り沿うS字カーブ。
さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途抱きまくらとして。枕 綿100% キルティング柄 質量(kg)0.96 材質(カバー)表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100% 高さ(cm)16 材質(中材)ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)30×120 材質(側地)ポリエステル100% 内容量1個
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75956004 36280005 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
75956013 36280008 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
75956029 36280013 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
75956038 36280036 ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
75956047 36280042 オフホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする