籐リクライニング回転チェア
籐(ラタン)を使用した回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。
肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。背もたれは折りたたみできるので、使わないときはコンパクトに変身。背もたれ8段階リクライニング。
用途リクライニングチェアとして。座椅子 1人掛け 肘付き オットマン・収納ポケット付き 回転椅子 高座椅子 ハイバック ラタン
材質座部・背部:金属(スチール)、アーム部:籐、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム塗装
質量(kg)12.5
耐荷重(kg)90
寸法(cm)アーム間:48、アーム幅:5、床からアームまでの高さ:54
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×63-105×78-97
リクライニング8段階
座面高(cm)34
背面(cm)幅45×高さ66
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×48
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75956239 | SKLC-60(NV) | 64036316 | RSZ-59OT(DBR2) |
![]() |
オットマン付き 回転座椅子 | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |