曜日別特売
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316

RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316
RSZ-59OT(DBR2) オットマン付き 回転座椅子 YAMAZEN(山善) 64036316

オットマン付き 回転座椅子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64036316
品番
RSZ-59OT(DBR2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

籐を使用した、オットマン一体型の回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。脚を伸ばせるオットマンが一体型のデザイン。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。

用途
リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。回転座椅子 レバー式 高座椅子。ソファー リクライニング 1人がけ 座イス オットマン 足置き。
座面高さ(mm)
370
組立状態
要組立
座面奥行(cm)
45
座面幅(cm)
47
奥行き(cm)
79~137、水平時最大:137
幅(cm)
60
高さ(cm)
50-97(水平時最大:53)
材質(フレーム)
天然木籐、スチール
材質(表地)
ポリエステル
リクライニング機能有無
あり
オットマンの有無
有
肘掛けの有無
あり
ヘッドレストの有無
なし
ランバーサポートの有無
なし
色
ダークブラウン
取り外し性
なし
クッション材
ウレタンフォーム
回転機能の有無
あり
折り畳み可否
不可
材質
座部・背部:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘部:天然木籐(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
15.5
長さ(cm)
背もたれ:62、オットマン:30.5
生産国
インドネシア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×79-137×50-97、水平時最大:60×137×53
組立時間
約10-20分
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
15×12(左右各1)
リクライニング
背もたれ14段階、オットマン6段階
座面高(cm)
37
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
47×45
取扱説明書:(0.64MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする