アップルウォッチ バンド SE、Series 7、6、5、4、3、2、1 [ 41mm 40mm 38mm] ステンレス チェーンベルト
透明感のあるレジン樹脂とメタリックなステンレスという異素材の組み合わせが、シックな装いを演出します。
調整工具が不要で、簡単に長さの調整が可能なApple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]用ステンレスチェーンバンドです。
対応機種Apple Watch Series 7 [41mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
セット内容バンド×1
材質バンド本体:ステンレススチール、レジン
色シルバー
寸法(mm)バンド:約135~185(装着可能な手首のサイズ)
アズワン品番65-2327-69
内容量1個