9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト

9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト 9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

最大1500ルーメンのリモコン付き9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!

用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です 電球の種類LED 灯数2 寸法(mm)126×230×141 質量(g)730 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)点灯時:19(白色光)、13(暖色灯)、1.4(常夜灯)/待機時:1以下 内容量1台
注意
※完成品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75974055 SH-17-ML01-TU
オープン
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 910 / 税込 1,001
北海道地方 1 1,364 / 税込 1,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする