単機能電子レンジ

単機能電子レンジ - ゼピール単機能電子レンジ - ゼピール単機能電子レンジ - ゼピール単機能電子レンジ - ゼピール単機能電子レンジ - ゼピール単機能電子レンジ - ゼピール

見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン

ブラック定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600庫内容量(L)17出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)タイマー15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175本体質量(kg)11.3電源コード(m)1.4区分A省エネ基準達成率(%)100年間消費電力量(kWh/年)60.1仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987924AR-G17L
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1が参考にしています
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする