曜日別特売

首スッキリング

首スッキリング - アルファックス首スッキリング - アルファックス首スッキリング - アルファックス首スッキリング - アルファックス首スッキリング - アルファックス
(2件のレビュー)

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。

イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5質量(g)180材質ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005677AP-707646
1,800
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 自宅で使用してます
建設業・工事業

首や肩こりがひどいので購入し寝る前に使ってます。安いのにまあまあ気持ちいいので毎日使用してます。効果はまだわかりません。

対象商品 : 76005677
2023-04-14
用途: 肩こり解消

初めは少し痛いが首が伸びてるのが分かる。本体の向きを変えると広範囲・スポットと切替られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする