パパッとレインバッグカバー
急な雨、でも安心!パパッと広げるだけのレインバックカバー。
濡れたら困る大事なバッグを、急な雨から守ります。
肩掛けバッグやリュックに
バッグ適応サイズ:周囲約100cm、高さ約30cmまで対応
リュック適応サイズ:縦約45cm、横約40cmまで対応
【傘カバー付きで濡れた傘も大丈夫】
大型ポケットは内側のパイル地が雨を吸収するので濡れたまま折りたたみ傘が収納できます。
(全長約30cmまでの傘が入ります)
カバーをしたままで傘を収納できます。
バッグの取っ手にもかけられます。
【コンパクト収納、使わない時は折りたためます】
折りたたみサイズ(約):縦14×横18cm
ショッピングバッグとしてもご利用いただけます。
撥水加工
材質本体:ポリエステル、内袋:ポリエステル、ナイロン
寸法(縦×横)(cm)24.5×52
質量(g)132
奥行き(cm)35
内容量1個