ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数480×272電源電圧(V)DC11~15消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200出力(W)300レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m背景色4色色配列6種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵内容量1個