曜日別特売

カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探

カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 - 本多電子

見やすい大画面の12.1型モデル登場!

ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013106HE-120S GPS内蔵仕様
260,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする