激落ちくん超厚プレミアムウエットシート

激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック) 激落ちくん超厚プレミアムウエットシート LEC(レック)

激落ちお掃除シートのプレミアムシリーズです。各社のフローリングワイパーに取り付けられる200×300mmです。
マイクロファイバー配合&洗剤不使用のアルカリ電解水使用の特殊ウエットシートです。
水分たっぷり含んだ超厚シートでウェット感長持ちのウェットシート。ザラつき・ベタつき汚れを細かな繊維がかき取って逃しません。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とすフローリングシートです。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。水分たっぷり含んだ超厚シートです。
除菌+消臭効果(※全ての菌を除菌できるわけではありません。※除菌による消臭)

用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに 商品タイプ本体 タイプウェットシート シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質ポリエステル・レーヨン・ナイロン 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤 仕様超厚シート
注意
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。
※シート面に砂等の硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷をつけるおそれがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76013404 S00942 1袋(15枚×4個) 4個(15枚)
オープン
859
945 (税込)
7日以内出荷

返品不可
76013395 S00941 1袋(15枚×2個) 2個(15枚)
オープン
 
 
取扱い終了
76013413 S00943 1袋(15枚×8個) 8個(15枚)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする