100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き4.5インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯

100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き4.5インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ
カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん
モニターは4.5インチと小型で、録画・再生もできる
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能
モニターは録画機能付きでmicroSDカードに映像を記録
ループ録画で常に最新の映像を保存

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他、ケーブル(5m) 寸法(mm)モニター:約118×78×29(突起部は除く)、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ4.5インチ 質量(g)約100 入力信号AHD720P/NTSC480TVライン(自動識別) 記録メディア4~32GB(クラス10以上)※マイクロSDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150° 内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76013228 SEC-WIN-4L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする