100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯

100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ 100万画素超小型カメラ1台・録画機能付き7インチモニター 窓越し防犯カメラセット DIY防犯 ブロードウォッチ

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ
カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん
モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録
ループ録画で常に最新の映像を保存

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ7インチ 質量(g)約280 入力信号AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150° 内容量1セット
関連資料: (0.63MB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76013237 SEC-WIN-7L
オープン
22,980
25,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする