西宮市一般家庭用その他プラゴミ指定袋

西宮市一般家庭用その他プラゴミ指定袋 日本サニパック

西宮市その他プラゴミ袋15Lとって付きタイプ。バイオマスプラスチック10%を使用しているため、カーボンニュートラルの考えで、CO2排出量の削減が期待できます。

用途西宮市家庭用その他プラゴミ15L(とって付き) 対象地域西宮市 材質LLDPE+バイオマス原料配合 寸法(横×縦)(mm)440(マチ幅含む)×540 マチ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180086 バイオマス配合率(%)10 内容量1冊(20枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76021287 GVN19 15 透明 0.025
オープン
189
208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする