曜日別特売

SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジー

全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く)
全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用
レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能
f75mm・f100mmは1”対応

マウントC-Mount内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
焦点距離(mm)
F値
画角
W.D.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017419SV-0914H2/3"91.4~(C)43.4×51.0(V×H)100~∞
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
76017428SV-1214HF2/3"121.4~1633.4×39.1(V×H)100~∞
48,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017437SV-1614HF2/3"161.4~1624.5×28.9(V×H)100~∞
50,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017446SV-7525H1"752.5~(C)8.6×8.6(V×H)1200~∞
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017455SV-10028H1"1002.5~(C)6.6×6.6(V×H)2000~∞
オープン
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017464SV-5026H2/3"502.6~(C)8.1×9.6(V×H)500~∞
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする