VSテクノロジー
VS-Bシリーズ ボードレンズ
ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12)
省スペース環境の搭載が可能
センサー
1/2"
焦点距離(mm)
6
画角
43.5×56.0(1/2")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
F値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017473
VS-B0624H
M12 P=0.5
2.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください