VSテクノロジー
VS-H1シリーズ 1"メガピクセル対応CCTVレンズ
1" 対応
高速CMOSセンサを意識した明るい設計
低ディストーション・高コントラスト
センサー
1"
焦点距離(mm)
8
画角
72.7×72.7(V×H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
F値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017489
VS-0814H1N
C-Mount
100~∞
1.4~16
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください