VSテクノロジー
VS-H-IRC/11シリーズ 3.45μm・4K解像度・近赤外補正CCTVレンズ
2.74um 対応
4K解像度対応レンズ
f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ
近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化
センサー
1.1"
F値
1.8~(C)
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
300~∞
フローティング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
画角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017498
VS-H1218-IRC/11
12
46.3×61.4(V×H)
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017507
VS-H1618-IRC/11
16
35.6×48.3(V×H)
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017516
VS-H2518-IRC/11
25
23.2×31.6(V×H)
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください