曜日別特売

VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

VS-LDA シリーズ   メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ - VSテクノロジー

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
マクロ設計により近接域での使用環境に最適
C-Mount

倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017559VS-LDA35
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする