曜日別特売

VS-MCA シリーズ メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ

VS-MCA シリーズ   メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ - VSテクノロジー

6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化
ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能
耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能
全機種固定絞り
メガピクセル対応
C-Mount

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
焦点距離(mm)
W.D.(mm)
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017568VS-MCA41/2”4403.2~92.7(∞)0.01x~0.04x
68,000
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017577VS-MCA101/2”10504.1~59.9(∞)0.02x~0.15x
64,000
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017586VS-MCA152/3”15490.7~40.3(∞)0.03x~0.3x
39,000
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017595VS-MCA202/3”20516.8~50.70.04x~0.4x
42,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017604VS-MCA252/3”25514.6~55.60.05x~0.5x
38,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017613VS-MCA302/3”30513.5~80.10.06x~0.45x
42,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017629VS-MCA352/3”35163.9~83.10.26x~0.65x
40,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017638VS-MCA502/3”50633.6~128.70.08x~0.48x
44,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017647VS-MCA752/3”75562.9~153.80.14x~0.62x
45,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする