VSテクノロジー
VS-UV & SWIR シリーズ UV・SWIR対応レンズ
1"対応
特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー
1"
マウント
C-Mount
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
F値
画角
W.D.(mm)
フローティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017918
VS-0814H1-SWIR
8
1.4~16
71.8×71.8(V×H)
100~∞
○
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017927
VS-1214H1-SWIR
12
1.4~16
50.8×50.8(V×H)
300~∞
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017936
VS-1614H1N-SWIR
16
1.4~16
38.6×38.6(V×H)
300~∞
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017945
VS-2514H1-SWIR
25
1.4~16
25.1×25.1(V×H)
300~∞
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017954
VS-3514H1-SWIR
35
1.4~16
18.3×18.3(V×H)
300~∞
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017963
VS-5018H1-SWIR
50
1.8~16
12.8×12.8(V×H)
500~∞
-
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください