曜日別特売

VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ

VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ - VSテクノロジー

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。

適合センサ2/3"内容量1個
全34種類を絞り込む
W.D.(mm)
光学倍率
F値
34種類すべて表示中
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
F値
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76018575VS-TCH05-65C-Mount75.30.5x実効F:9.4同軸落射照明:-
135,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018584VS-TCH08-65C-Mount70.30.8x実効F:9.6同軸落射照明:-
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018593VS-TCH1-50C-Mount53.31.0x実効F:9.9同軸落射照明:-
オープン
100,980
111,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018609VS-TCH1-65C-Mount68.81.0x実効F:9.9同軸落射照明:-
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018618VS-TCH1.5-65C-Mount651.5x実効F:11.8同軸落射照明:-
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018627VS-TCH2-65C-Mount652.0x実効F:13.6同軸落射照明:-
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018636VS-TCH3-60C-Mount59.83.0x実効F:20.5同軸落射照明:-
140,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018645VS-TCH4-65C-Mount654.0x実効F:17.9同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018654VS-TCH6-65C-Mount65.86.0x実効F:27.0同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018663VS-TCH05-65COC-Mount75.30.5x実効F:9.4同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018679VS-TCH08-65COC-Mount70.30.8x実効F:9.6同軸落射照明:○
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018688VS-TCH1-50COC-Mount53.31.0x実効F:9.9同軸落射照明:○
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018697VS-TCH1-65COC-Mount68.81.0x実効F:9.9同軸落射照明:○
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018706VS-TCH1.5-65COC-Mount651.5x実効F:11.8同軸落射照明:○
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018715VS-TCH2-65COC-Mount652.0x実効F:13.6同軸落射照明:○
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018724VS-TCH3-60COC-Mount59.83.0x実効F:20.5同軸落射照明:○
150,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018733VS-TCH4-65COC-Mount654.0x実効F:17.9同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018749VS-TCH6-65COC-Mount65.86.0x実効F:27.0同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018758VS-TCH05-110C-Mount110.80.5x実効F:9.5同軸落射照明:-
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018767VS-TCH08-110C-Mount110.70.8x実効F:11.0同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018776VS-TCH1-110C-Mount110.31.0x実効F:10.5同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018785VS-TCH1.5-110C-Mount110.81.5x実効F:12.0同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018794VS-TCH2-110C-Mount110.82.0x実効F:13.5同軸落射照明:-
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018803VS-TCH3-100C-Mount103.13.0x実効F:20.9同軸落射照明:-
150,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018819VS-TCH4-110C-Mount110.84.0x実効F:22.2同軸落射照明:-
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018828VS-TCH6-110C-Mount110.96.0x実効F:39.3同軸落射照明:-
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018837VS-TCH05-110COC-Mount110.80.5x実効F:9.5同軸落射照明:○
165,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018846VS-TCH08-110COC-Mount110.70.8x実効F:11.0同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018855VS-TCH1-110COC-Mount110.31.0x実効F:10.5同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018864VS-TCH1.5-110COC-Mount110.81.5x実効F:12.0同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018873VS-TCH2-110COC-Mount110.82.0x実効F:13.5同軸落射照明:○
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018889VS-TCH3-100COC-Mount103.13.0x実効F:20.9同軸落射照明:○
160,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018898VS-TCH4-110COC-Mount110.84.0x実効F:22.2同軸落射照明:○
140,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018907VS-TCH6-110COC-Mount110.96.0x実効F:39.3同軸落射照明:○
140,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする