曜日別特売

WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)

WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ) - VSテクノロジー

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能

適合センサ1.1"内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
F値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019187VS-THV05-80/SC-Mount820.5x実効F:7.5
185,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019196VS-THV08-80/SC-Mount820.8x実効F:7.5
185,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019205VS-THV1-80/SC-Mount801.0x実効F:7.5
160,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする