VSテクノロジー
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ
1.1"
マウント
C-Mount
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F値
光学倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76019257
VS-THV05-150/S
実効F:7.5
0.5x
152
0.033
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019266
VS-THV08-150/S
実効F:7.5
0.8x
150
0.053
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019275
VS-THV1-150/S
実効F:7.5
1.0x
152
0.067
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019284
VS-THV2-150/S
実効F:9.2
2.0x
152
0.109
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください