曜日別特売

WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)

WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ) - VSテクノロジー

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能

マウントC-Mount照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
F値
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019293VS-THV05-150CO/S1520.5x実効F:7.50.033
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019309VS-THV08-150CO/S1500.8x実効F:7.50.053
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019318VS-THV1-150CO/S1521.0x実効F:7.50.067
195,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019327VS-THV2-150CO/S1522.0x実効F:9.20.109
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする