曜日別特売

1”対応シリーズ

1”対応シリーズ - VSテクノロジー

1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応)
0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応
高テレセントリシティ
可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能
画面全域においてディストーションレス設計
オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)

適合センサ1"マウントC-Mount内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照明
F値
光学倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019336VS-THV011-220/S同軸落射照明:-実効F:5.60.11x222.50.010
600,000
599,800
659,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019345VS-THV05-110/S同軸落射照明:-実効F:10.00.5x112.20.025
163,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019354VS-THV1-110/S同軸落射照明:-実効F:10.51.0x111.10.048
150,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019363VS-THV1-110CO/S同軸落射照明:○実効F:10.51.0x111.10.048
163,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019379VS-THV2-110/S同軸落射照明:-実効F:10.02.0x110.40.100
163,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019388VS-THV2-110CO/S同軸落射照明:○実効F:10.02.0x110.40.100
170,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする