曜日別特売

VS-TCT シリーズ 1.67μm対応テレセントリックレンズ

VS-TCT シリーズ   1.67μm対応テレセントリックレンズ - VSテクノロジー

超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応
精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計
低ディストーション
ストレート、同軸落射モデル ラインナップ

マウントC-MountF値実効F:4.5適合センサ2/3"内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
NA(開口数)
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019397VS-TCT05-65/S65.70.5x0.056同軸落射照明:-
200,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019406VS-TCT05-65C0/S65.70.5x0.056同軸落射照明:○
230,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019415VS-TCT08-65/S65.10.8x0.089同軸落射照明:-
190,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019424VS-TCT08-65CO/S65.10.8x0.089同軸落射照明:○
210,000
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019433VS-TCT1-65/S661x0.111同軸落射照明:-
190,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019449VS-TCT1-65CO/S661x0.111同軸落射照明:○
210,000
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする