VSテクノロジー
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
F値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76019458
VS-TM10-55CO
C-Mount
55.3
10.0x
実効F:22.0
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019467
VS-TM1.5X
-
-
-
-
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019476
VS-TM2.0X
-
-
-
-
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください