曜日別特売

VS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズ

VS-TEC シリーズ   倍率可変式テレセントリックマクロレンズ - VSテクノロジー

500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。
テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。
可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
F値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019485VS-TEC0304C-Mount212.1-147.80.3x~0.4x実効F:4.3-5.0
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019494VS-TEC03/SC-Mount224.10.3x実効F:4.3
オープン
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019503VS-TEC035/SC-Mount181.50.35x実効F:4.7
オープン
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019519VS-TEC04/SC-Mount147.80.4x実効F:5.0
オープン
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019528VS-TEC0513C-Mount171.7-95.90.5x-1.3x実効F:5.3-10.2(Iris open)
150,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76019537VS-TEC05C-Mount171.40.5x実効F:5.3
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019546VS-TEC065C-Mount142.90.65x実効F:6.2
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019555VS-TEC075C-Mount130.20.75x実効F:6.8
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019564VS-TEC10C-Mount109.81.0x実効F:8.3
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019573VS-TEC13C-Mount95.41.3x実効F:10.2
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019589VS-TEC15C-Mount89.31.5x実効F:11.44
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする