VSテクノロジー
VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ
1.1” 3.45μm 対応
0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ
全域で高テレセン性能維持
可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能
適合センサ
1.1"
マウント
C-Mount
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F値
光学倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76019598
VS-TEV0305
実効F:4.3-6.2
0.3x-0.5x
125.8-221.5
0.035-0.041
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019607
VS-TEV05075
実効F:5.0-6.8
0.5x-0.75x
133.9-173.2
0.050-0.055
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019616
VS-TEV07510
実効F:6.8-8.5
0.75x-1.0x
114.0-133.9
0.055-0.059
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください