VSテクノロジー
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウント
F-Mount(M42、TFL、M58、他)
フローティング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ)
焦点距離(mm)
F値
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76019835
VS-L5018FL/F
イメージサークル:45
50
実効F:2.0-2.2
0.05x-0.14x
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019844
VS-L20040/F
イメージサークル:35.2
200
実効F:4.6-5.9
0.32x-1.0x
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください