VSZシリーズ ズームレンズ

VSZシリーズ   ズームレンズ - VSテクノロジー
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
倍率
F値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020246VSZ-10100C-Mount95-実効F:13.3 - 36.7
オープン
379,800
417,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020255VSZ-10100COLC-Mount97-実効F:13.3 - 36.7
オープン
439,800
483,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020264VSZ-03X-337.6コンバーター倍率:0.3x、ズーム本体合算倍率(使用ズーム VSZ-0745/VSZ-0530):0.21x-1.35x/0.141x-0.9x-
30,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020273VSZ-04X-250.6コンバーター倍率:0.4x、ズーム本体合算倍率(使用ズーム VSZ-0745/VSZ-0530):0.28x-1.8x/0.188x-1.2x-
30,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020289VSZ-05X-201.0コンバーター倍率:0.5x、ズーム本体合算倍率(使用ズーム VSZ-0745/VSZ-0530):0.35x-2.25x/0.235x-1.5x-
30,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76020298VSZ-07X-140.0コンバーター倍率:0.7x、ズーム本体合算倍率(使用ズーム VSZ-0745/VSZ-0530):0.49x-3.15/0.329x-2.1x-
30,000
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする