内面検査用レンズ

内面検査用レンズ - VSテクノロジー

VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。
可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。

用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズマウントC-Mountセンサー1/3"F値2.0-16仕様最至近距離:100mm焦点距離(mm)-6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
F値
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021147VS-WA06520/SC-Mount2.0-16-
530,000529,800
529,800
582,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
68757897VS-WA06520/S【ワケあり】C-Mount2.0-16※理由あり(未使用・未開封)
530,000529,800
439,800
アウトレット
483,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする