乾電池式ポータブルアルコールチェッカー
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知
測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005
センサー半導体式ガスセンサー
表示LCD(バックライト付)
寿命約1000回
使用温度(℃)0~35
保管温度(℃)-10~50
本体寸法(mm)約105×32×17
質量(g)28
電源単4形アルカリ乾電池(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※乾電池式ポータブルアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。