乾電池式ポータブルアルコールチェッカー

乾電池式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション

約5秒吹きかけるだけの操作簡単。
ひと目で数値がわかるデジタル表示付
簡単にアルコールチェックができる
スマートデザインで持ち運びにも便利
キャップ付きでとても清潔
LED表示で数値も見やすい

用途アルコール濃度の検知 測定範囲(mg/L)未検出:0.15未満、注意:0.15~0.25未満、警告:0.25以上 センサー半導体式ガスセンサー 本体寸法(mm)約118×36×18 付属品取扱説明書、マウスピース×2 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※乾電池式ポータブルアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76021348 HDL-ACK-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする