INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 埋込形サーモスタット混合水栓 非自動タイプ 呼び径13mm 埋込形サーモスタット混合水栓 注文コード 76028515 注文コード 76028524 適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式埋込 呼び径(mm)13 内容量1個 注意 ※シャワー・吐水がハンドル操作で行われた温度に保たれます。 ※吐水・止水機能がないため、別途止水栓が必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BF-25T BF-25TP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76028515 BF-25T ¥87,000 ¥59,980 ¥59,980 ¥65,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 76028524 BF-25TP ¥87,000 ¥58,980 ¥58,980 ¥64,878 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 税込¥36,278~ ¥32,980~ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シンクトラップパッキンセット カクダイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ 税込¥318 ¥289 バスケットへ 厨房シンク取出し金具 カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 給水栓プラグ (ホワイト) カクダイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フレキつき2口横形スワン水栓 カクダイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フレキつき泡沫横形スワン水栓 カクダイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト 税込¥24,178~ ¥21,980~ ドリップチューブ 573-52シリーズ カクダイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 立水栓 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓サーモスタット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品