キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット

キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック キャリーポケット リボン付き 大サイズ 肩ベルトセット ロジック

CUTE&useful
かわいく、便利に。
carry pocket
キャリーポケットリボン付き
肩ベルトセット【大サイズ】
肩ベルトで用途に応じて使い分け
腰ベルトで装着も出来るし、肩ベルトでオシャレに使う事も。
用途に応じて使い分け出来るようになるので、使用用途が広がります。
ワンピース等のポケットの無い服装ではティッシュやハンカチ等持ち運ぶことが出来ません。
そんな時は、腰ベルトを使って、ポケットの無い服装でも小物を持ち運ぶ事が出来ます。
付属のリングを設置する事で、肩ベルトを装着可能に。
肩ベルト以外にも汎用的なベルトフックなども設置する事が出来るようになりますので、
ぜひ色々な利用シーンでお試し下さい。
長さ調節でお子様の成長に合わせます
最短約65mm(リング込み71mm)最長約125mm(リング込み132mm)
調節幅を設けておりますので、
お子様の身長に応じて調整する事が可能となっております。
PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂を塗布し質感を天然皮革に似せた人工素材です。
柔らかくしなやかで、革のような風合いがあります。
軽い汚れは、柔らかい布で水拭きしたあと、乾拭きをして乾燥させてください。
タオルハンカチ(23cm×23cm)や普通サイズのティッシュ、
子ども用マスク等余裕を持って入れられます。
マチがないタイプなのでスッキリ、シャープな印象です。

寸法(mm)140×180 セット内容肩掛けベルト×1、肩掛けベルトリング×2、ゴムベルト×1、ポーチ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※最長は設置する対象の幅により前後します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76031744 LG-CP-RIBBON-L-BELT-BG ベージュ
2,728
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
76031753 LG-CP-RIBBON-L-BELT-BK ブラック
2,728
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
76031769 LG-CP-RIBBON-L-BELT-BL ブルー
2,728
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする