【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット
モノタロウオリジナル「すぐに使える冷温庫欲張り」セット
コードレスの冷温庫をフルに使う為に大容量電池2個付き仕様をご用意しました!
仕切板などの付属品を収納するバッグを加えて収納もスッキリ!
充電時間約5時間20分(電池1個当たり)
電圧(V)18
質量(kg)15.6(蓄電池非装着時)
内容量1セット
注意
※100Vまたはシガーソケット電源に接続している間は畜電池を充電しますが、より早い充電が必要な場合は別途、急速充電器をお求め下さい。※製品の詳しいスペックはそれぞれの商品ページをご確認ください。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-06-04
- 用途:
- 屋外作業時
その他業種
これからの季節、熱中症対策に一台、あるとないとでは大違いです。、