DANNO(ダンノ)
サークルラバーリング
体育館フロアーなどでご使用時踏んでもズレないグリップ力。
材質
TPR
セット内容
10本1組(パープル、オレンジ、ライトブルー、イエロー、グリーン 各色2本)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φcm)
質量(g)
厚さ(mm)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040196
D338
32.5
120/1本
3.5
25.5
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76040205
D339
38
150/1本
8.5
34
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください