曜日別特売

Lシリーズ 軽量パレット

Lシリーズ 軽量パレット - 日本プラパレット(NPC)

平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。
軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。
軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。

用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用材質PPブルー仕様ハンドリフター使用可能長さ(mm)1100幅(mm)1100型式片面四方差し質量(kg)9.3高さ(mm)150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動荷重(kg)
静荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041727SLB1111-21000400011001100150PPブルー
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする