iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ミラー付
目元や口元をちょっとチェックするのに便利なコンパクトミラー付き。 ずっと好きでいられる、ベーシックな可愛さ。フィンガーストラップ付きiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
タイプ手帳型
色ホワイト
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
仕様ワイヤレス充電器対応
内容量1個