iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー ゴリラ 0.21mm 硬度10H

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー ゴリラ 0.21mm 硬度10H エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用し3D設計のPETフレームで角割れを防ぐブルーライトカットタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性ガラス セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス、フレーム付き、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET ブラック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76057583 PM-A22SFLGFOBL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする