iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 超強靭 エッジ強化 硬度10H

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 超強靭 エッジ強化 硬度10H エレコム

高硬度ガラスを更に強化。エッジ強化加工でガラスフィルムが欠けにくく、長期間の使用にも耐える強さを持った、ブルーライトカットタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。(メーカーPM-A21BFLGGとの比較)

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 セット内容液晶保護ガラス(超強じんタイプ(エッジ強化)、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76057766 PM-A22SFLGHBL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする